SIEMENS - SIE8PQ20451BA01 PORTA MODUL. CIECA /H450/B1000 - 8PQ20451BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4042948171448
Codice prodotto
SIE8PQ20451BA01
Cod. produttore
8PQ20451BA01
Produttore
SIE
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
1000 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
450 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
1
- Dimensioni: A: 450mm, La: 1000mm
- Certificato di omologazione di tipo per apparecchi di manovra
- Sistema modulare per una flessibile adattabilità alle esigenze
- Supporto del software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Struttura semplificata per collegamento e installazione degli apparecchi
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive con certificazione ISO 9001
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo grazie al software di configurazione
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
- Moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti grazie ai portapparecchi regolabili
- Flessibilità nella realizzazione di soluzioni premontate fornite in breve tempo
Porta di scomparto IP40
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


