SIEMENS - SIE8PQ20408BA24 COPERTURA 3VA12/VER/4P/FT,RIM/H400/W800 - 8PQ20408BA24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4001869560403
Codice prodotto
SIE8PQ20408BA24
Cod. produttore
8PQ20408BA24
Produttore
SIE
Mostrina copriforo 3VA12
La mostrina copriforo 3VA12 è progettata per un'installazione fissa con azionamento diretto e comando rotativo frontale.
Dettagli tecnici:
- Modello: 3VA12
- Corrente nominale: 250A
- Numero di poli: 4
- Installazione: fissa
- Tipo di tecnica: ad innesto
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale
- Comando a motore: sì
- RCD: senza
- A: 400mm
- La: 800mm
Vantaggi per il cliente:
- Installazione semplice e rapida grazie alla tecnica ad innesto.
- Comando diretto e rotativo che offre facilità d'uso.
- Progettato per un'installazione fissa per migliorare la stabilità.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


