SIEMENS - SIE8PQ20408BA23 COPERT.3VA12/VER/3P/FI,RIM,8US/H400/W800 - 8PQ20408BA23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560397
Codice prodotto
SIE8PQ20408BA23
Cod. produttore
8PQ20408BA23
Produttore
SIE
- Corrente nominale:250A
- Numero di poli: 3
- Installazione: fissa
- Tipo di tecnica: ad innesto
- Struttura: 8US
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale
- Comando a motore: presente
- RCD: senza
- Dimensione A: 400mm
- Dimensione La: 800mm
- Configurazione semplice grazie alla struttura ad innesto.
- Facilità di manovra con il comando rotativo frontale.
- Soluzione robusta per installazioni fisse.
- Accesso diretto per un azionamento efficiente.
Mostrina copriforo 3VA12 (250A)
Mostrina copriforo 3VA12 è progettata per un'installazione fissa con un sistema ad innesto, garantendo un'operatività efficiente e diretta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


