pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20406BA26 COPERTURA 3V12/VERT/FI,RIM,8US/H400/W600 - 8PQ20406BA26

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869560380

Codice prodotto

SIE8PQ20406BA26

Cod. produttore

8PQ20406BA26

Produttore

SIE

    Mostrina copriforo 3VA12 (250A)

    Mostrina copriforo 3VA12 (250A) è un dispositivo di installazione fissa progettato per gestire l'azionamento direttamente tramite un comando rotativo frontale.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 250A
    • Poli: 3 o 4
    • Installazione: fissa
    • Tecnica: ad innesto
    • Comando: rotativo frontale
    • Azionamento: direttamente
    • Comando a motore: no
    • RCD: senza
    • Dimensioni: A = 400mm, La = 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla tecnica ad innesto.
    • Operatività intuitiva con comando rotativo frontale.
    • Flessibilità nell'utilizzo con opzioni a 3 o 4 poli.
    • Compatibilità con configurazioni di impianto fisso.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS