pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20358BA16 COPERT.3VA10 11/VERT/3P/FI,RIM/H350/W800 - 8PQ20358BA16

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20358BA16 COPERT.3VA10 11/VERT/3P/FI,RIM/H350/W800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 350 mm

  • Profondità - 10 mm

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560342

Codice prodotto

SIE8PQ20358BA16

Cod. produttore

8PQ20358BA16

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

350 mm

Profondità:

10 mm

Numero RAL:

7035

mostrina copriforo 3VA10 (100A), 3VA11 (160A), a 3 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: senza, A: 350mm, La: 800mm