pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20358BA04 COPERTURA 3KL/A714/3,4P/VERT/A350/L800 - 8PQ20358BA04

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20358BA04 COPERTURA 3KL/A714/3,4P/VERT/A350/L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 350 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948173947

Codice prodotto

SIE8PQ20358BA04

Cod. produttore

8PQ20358BA04

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

350 mm

Profondità:

10 mm

copertura 3KL714, 3KA714, a 3 o 4 poli, A: 350mm, La: 800mm