SIEMENS - SIE8PQ20356BA25 COPERTURA 3VA23 24/ORIZ/4P/EST/H350/W600 - 8PQ20356BA25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4001869560298
Codice prodotto
SIE8PQ20356BA25
Cod. produttore
8PQ20356BA25
Produttore
SIE
Mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
La mostrina copriforo è progettata per fornire una soluzione di montaggio per interruttori modulari.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Mostrina copriforo
- Modelli: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
- Numero di poli: 4
- Modulo: Inseribile
- Azionamento: Diretto
- Interruttore differenziale: Senza
- A: 300mm
- La: 600mm
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione di montaggio affidabile per varie applicazioni.
- Facilità di installazione grazie al design modulare.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


