pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20308BA15 COPERTURA 3VA13/14 4P ORIZ EST H300 W800 - 8PQ20308BA15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869581989

Codice prodotto

SIE8PQ20308BA15

Cod. produttore

8PQ20308BA15

Produttore

SIE

Mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)

La mostrina copriforo è progettata per l'inserimento modulare in applicazioni elettriche.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
  • Numero di poli: 3 o 4
  • Modulo: inseribile
  • Azionamento: direttamente
  • RCD: senza
  • A: 300mm
  • La: 800mm

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare.
  • Compatibilità con diverse correnti nominali.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS