SIEMENS - SIE8PQ20308BA11 COP.3NP1133 3P/VER./H300/B800 - 8PQ20308BA11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4042948183892
Codice prodotto
SIE8PQ20308BA11
Cod. produttore
8PQ20308BA11
Produttore
SIE
- Tipo: Copertura per interruttori NH
- Corrente nominale: fino a 160A
- Altezza: 300mm
- Larghezza: 800mm
- Facilita l'installazione e l'accesso agli interruttori elettrici.
- Offre un'eccellente protezione contro polvere e contaminazioni.
- Compatibilità con vari modelli di interruttori NH.
Copertura 3NP1133 (NH000 fino a 160A)
Questo prodotto è progettato per garantire una copertura sicura e protettiva per interruttori fino a 160A.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


