SIEMENS - SIE8PQ20306BA26 COPERT.3VA20 21 22/ORIZ/4P/EST/H300/W600 - 8PQ20306BA26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560243
Codice prodotto
SIE8PQ20306BA26
Cod. produttore
8PQ20306BA26
Produttore
SIE
- Moduli supportati: 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
- Tipo: 4 poli
- Modulo inseribile
- Azionamento: direttamente e comando a motore
- RCD: senza
- Dimensioni (A): 300mm
- Dimensioni (La): 600mm
- Facilita l'installazione in diversi scenari elettrici.
- Compatibilità con vari moduli di corrente per maggior flessibilità.
- Design compatto che ottimizza lo spazio.
- Funzionamento diretto e con comando motorizzato per una maggiore comodità.
Mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
La mostrina copriforo è progettata per un'installazione sicura e compatibile con moduli di diverse capacità di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


