SIEMENS - SIE8PQ20306BA12 AMPLIAMENTO IP55/A300/L600 - 8PQ20306BA12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
4042948171844
Codice prodotto
SIE8PQ20306BA12
Cod. produttore
8PQ20306BA12
Produttore
SIE
- Classe di protezione: IP55
- Dimensioni: A: 300mm, La: 600mm
- Capacità di corrente: Fino a 4,000 A
- Ventilazione: Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Certificazione: ISO 9001 per la produzione flessibile
- Configurazione: Supporto tramite software SIMARIS configuration
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating.
- Facile collegamento e installazione degli apparecchi grazie alla struttura semplificata.
- Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate disponibili in tempi brevi, personalizzabili secondo necessità.
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione sicura e performante dell'energia fino a 4,000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


