SIEMENS - SIE8PQ20258BA14 COPERTURA 3VA23 24/ORIZ/FI,RIM/H250/W800 - 8PQ20258BA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560212
Codice prodotto
SIE8PQ20258BA14
Cod. produttore
8PQ20258BA14
Produttore
SIE
- Modelli: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
- Numero di poli: 3 o 4
- Installazione: fissa
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale, comando a motore
- RCD: con
- A: 250 mm
- La: 800 mm
- Facilità di installazione grazie al design fisso.
- Controllo semplice e intuitivo tramite il comando rotativofrontale.
- Compatibilità con diversi valori di corrente per adattarsi a diverse applicazioni.
- Funzione RCD inclusa per una maggiore sicurezza.
Mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
La mostrina copriforo è progettata per offrire un'installazione fissa e un comando rotativo frontale per diverse configurazioni di poli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


