SIEMENS - SIE8PQ20256BA23 COVER 3V23 24/HORIZ/FI,PL/H250/W600 - 8PQ20256BA23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560175
Codice prodotto
SIE8PQ20256BA23
Cod. produttore
8PQ20256BA23
Produttore
SIE
- Modelli supportati: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
- Numero di poli: 4 poli
- Installazione: fissa
- Tipo di zoccolo: da innesto
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale, comando a motore
- RCD: senza
- Dimensioni A: 250 mm
- Dimensioni La: 600 mm
- Facilità di installazione grazie al design fisso.
- Supporto per interruttori fino a 630A, aumentando la flessibilità d'uso.
- Comando rotativo frontale che facilita l'accesso all'operatore.
- Assenza di RCD per semplificare il sistema di gestione energetica.
Mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
La mostrina copriforo è progettata per garantire un'installazione fissa e sicura degli interruttori, supportando configurazioni fino a 630A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


