pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20228BA01 COP.ESTERNA IP4X/P.SUP.STR./A225/L800 - 8PQ20228BA01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948171103

Codice prodotto

SIE8PQ20228BA01

Cod. produttore

8PQ20228BA01

Produttore

SIE

    SIVACON S4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4.000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Copertura vano di testa IP40
    • Dimensioni: A: 225mm, La: 800mm
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
    • Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Forme di segregazione interna fino a 4b con componenti standard
    • Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi
    • Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione
    • Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
    • Possibilità di soluzioni premontate in varianti costruttive personalizzate
    • Adattabilità flessibile alle esigenze di distribuzione dell'energia

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS