SIEMENS - SIE8PQ20226BA01 COP.ESTERNA IP4X/P.SUP.STR./A225/L600 - 8PQ20226BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948171097
Codice prodotto
SIE8PQ20226BA01
Cod. produttore
8PQ20226BA01
Produttore
SIE
- Copertura vano di testa IP40
- Dimensioni: A: 225mm, La: 600mm
- Sistema modulare per flessibilità e adattamento
- Supporto software SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Certificato ISO 9001 per produzione flessibile
- Possibilità di soluzioni premontate in diverse varianti costruttive
- Aumento della sicurezza nellapianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
- Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi
- Varietà di possibilità di installazione con componenti ridotti, inclusa la scelta di meccanismi di comando
- Fornitura rapida con soluzioni che includono o meno elementi strutturali in rame
SIVACON S4 Quadro di distribuzione dell'energia
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo, garantendo una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


