SIEMENS - SIE8PQ20224BA04 PORTA MODULARE/IP4X/H225/B400 - 8PQ20224BA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 225 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948181430
Codice prodotto
SIE8PQ20224BA04
Cod. produttore
8PQ20224BA04
Produttore
SIE
Larghezza:
400 mm
Altezza:
225 mm
Profondità:
25 mm
SIVACON S4, porta di scomparto, vano di testa , IP40, A: 225 mm, La: 400 mm Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche d'installazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dell'energia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dell'energia SIVACON e dei quadri di distribuzione per l'installazione ALPHA UNIVERSAL. I quadri di distribuzione dell'energia SIVACON di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto. 2. Durante l'esercizio un sistema di ventilazione efficiente, appositamente studiato per i componenti, impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura così una disponibilità costante dell'impianto. 3. La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard. 4. La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi. 5. Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti, vedi ad. es. la scelta del meccanismo di comando e il tipo di montaggio degli apparecchi di manovra. 6. Grazie al concetto di produzione flessibile dei quadri di distribuzione SIVACON S4 certificato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo assai breve.


