SIEMENS - SIE8PQ20206BA42 P.MOD 3VA12/ORIZ/FI,RIM/H200/W600 - 8PQ20206BA42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869560069
Codice prodotto
SIE8PQ20206BA42
Cod. produttore
8PQ20206BA42
Produttore
SIE
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
200 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
1
- Installazione fissa
- Tecnica ad innesto
- RCD: senza
- A: 200mm
- La: 600mm
- Sistema modulare per diverse esigenze di distribuzione energetica
- Compliance con certificazione ISO 9001
- Il software di configurazione SIMARIS aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto.
- Sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti, riduce il derating e garantisce una disponibilità costante dell'impianto.
- Realizzazione ottimale della segregazione interna fino a 4b mediante componenti standard.
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi grazie alla struttura del quadro.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate fornibili in tempi brevi, secondo le necessità del cliente.
Porta di scomparto 3VA12 (250A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


