pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20206BA40 COPERTURA 3VA20 21 22/ORIZ/FI/H200/W600 - 8PQ20206BA40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869560045

Codice prodotto

SIE8PQ20206BA40

Cod. produttore

8PQ20206BA40

Produttore

SIE

Mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)

La mostrina copriforo è progettata per installazioni fisse e offre un'operazione affidabile con vari modelli di corrente.

Dettagli tecnici:

  • Modelli: 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
  • Numero di poli: 3 o 4
  • Installazione: fissa
  • Azionamento: direttamente
  • Comando: rotativo frontale, comando a motore
  • RCD: con
  • A: 200mm
  • La: 600mm

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità nell'operazione grazie alla progettazione robusta.
  • Facilità d'uso con comandi rotativi frontali e a motore.

Dichiarazione dinon responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS