SIEMENS - SIE8PQ20206BA38 COPERT.3VA20 21 22/ORIZ/FI,RIM/H200/W600 - 8PQ20206BA38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
4001869560038
Codice prodotto
SIE8PQ20206BA38
Cod. produttore
8PQ20206BA38
Produttore
SIE
Mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
Un sistema di copertura per fori progettato per installazioni fisse e azionamenti vari.
Dettagli tecnici:
- Modello: 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
- Numero di poli: 3 o 4
- Installazione: fissa
- Tipo di zoccolo: da innesto
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale, a motore
- RCD: senza
- A: 200mm
- La: 600mm
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di installazione fissa.
- Versatilità con azionamenti diretti e a motore.
- Opzioni multiple di configurazione con 3 o 4 poli.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


