SIEMENS - SIE8PQ20206BA36 COVER 3V12/HORIZ/FI,PL/H200/W600 - 8PQ20206BA36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560014
Codice prodotto
SIE8PQ20206BA36
Cod. produttore
8PQ20206BA36
Produttore
SIE
- Numero di poli: 4
- Tipo di installazione: fissa
- Tipo di zoccolo: da innesto
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale, comando a motore
- RCD: senza
- A: 200mm
- La: 600mm
- Facile installazione in ambienti fissi, garantendo stabilità e sicurezza.
- Interfaccia utente semplice grazie al comando rotativo frontale.
- Supporta esigenze dicontrollo avanzate grazie all'azionamento diretto e al comando a motore.
Mostrina copriforo 3VA12 (250A)
La mostrina copriforo 3VA12 (250A) è progettata per un'installazione fissa e offre una soluzione robusta per il comando rotativo frontale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


