SIEMENS - SIE8PQ20206BA28 PORTA MOD./IP4X/APP.MOD/1FILA/H200/B600 - 8PQ20206BA28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4042948182833
Codice prodotto
SIE8PQ20206BA28
Cod. produttore
8PQ20206BA28
Produttore
SIE
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
200 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
1
- Dimensioni: A: 200mm, La: 600mm
- Struttura modulare per un adattamento flessibile a varie esigenze
- Supporto software tramite SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Forma di segregazione interna fino a 4b con componenti standard
- Collegamento e installazione semplificati
- Portapparecchi regolabili in profondità per diverse opzioni di installazione
- Produzione flessibile certificata ISO 9001 con soluzioni premontate
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione delle offerte
- Riduzione del derating grazie al sistema di ventilazione
- Molteplici opzioni di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Fornitura rapida di soluzioni premontate in diverse varianti costruttive
Porta di scomparto apparecchi d'installazione 1 x 24 UM
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


