pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20158BA07 AMPLIAMENTO IP55/A150/L800 - 8PQ20158BA07

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948171660

Codice prodotto

SIE8PQ20158BA07

Cod. produttore

8PQ20158BA07

Produttore

SIE

    SIVACON S4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di protezione IP55
    • Dimensioni: A: 150mm, La: 800mm
    • Sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo
    • Ventilazione efficiente perprevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore
    • Struttura modulare per un adattamento flessibile a diverse esigenze
    • Software di configurazione SIMARIS configuration supporta dalla pianificazione alla documentazione
    • Produzione certificata ISO 9001 con soluzioni premontate disponibili in diverse varianti costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumenta la sicurezza della pianificazione e risparmia tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione
    • Riduce il derating e assicura disponibilità costante dell'impianto
    • Semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi
    • Offre molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti grazie a portapparecchi regolabili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS