SIEMENS - SIE8PQ20158BA05 PORTA MODULARE IP4X/A150/L800 - 8PQ20158BA05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4042948170915
Codice prodotto
SIE8PQ20158BA05
Cod. produttore
8PQ20158BA05
Produttore
SIE
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
800 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
150 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


