pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20156BA30 COPERTURA 3VA12/ORIZ/3POL/FI/H150/W600 - 8PQ20156BA30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869559940

Codice prodotto

SIE8PQ20156BA30

Cod. produttore

8PQ20156BA30

Produttore

SIE

Mostrina copriforo 3VA12

La mostrina copriforo 3VA12 è progettata per un'installazione fissa con azionamento diretto attraverso un comando rotativo frontale.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 3VA12
  • Corrente nominale: 250A
  • Numero di poli: 3
  • Installazione: fissa
  • Azionamento: direttamente
  • Comando: rotativo frontale
  • Comando a motore: sì
  • RCD: con
  • A: 150mm
  • La: 600mm

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di installazione grazie al design fisso.
  • Controllo semplice con il comando rotativo frontale.
  • Disponibilità di azionamento a motore per un funzionamento automatizzato.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS