pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20156BA28 COPERT.3VA12/ORIZ/3POL/FI,RIM/H150/W600 - 8PQ20156BA28

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869559933

Codice prodotto

SIE8PQ20156BA28

Cod. produttore

8PQ20156BA28

Produttore

SIE

    Mostrina copriforo 3VA12 (250A)

    Il mostrina copriforo 3VA12 è un dispositivo di protezione utilizzato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 250A
    • Numero di poli: 3 poli
    • Installazione: fissa
    • Zoccolo: da innesto
    • Azione: direttamente
    • Comando: rotativo frontale
    • Comando a motore: presente
    • RCD: senza
    • A: 150mm
    • La: 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione nelle installazioni esistenti grazie al design compatto.
    • Maggiore sicurezza operativa grazie alla protezione a 3 poli.
    • Comando intuitivo tramite l'azionamento rotativo frontale.
    • Riduzione del tempo di installazione grazie al sistema di zoccolo da innesto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS