pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20156BA27 COPERTURA 3VA11/ORIZ/FI/H150/W600 - 8PQ20156BA27

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869559926

Codice prodotto

SIE8PQ20156BA27

Cod. produttore

8PQ20156BA27

Produttore

SIE

    Mostrina copriforo 3VA11 (160A)

    La mostrina copriforo 3VA11 (160A) è progettata per installazioni fisse e offre azionamenti direttamente tramite un comando rotativo frontale o comando a motore.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 160A
    • Numero di poli: 3 o 4
    • Installazione: fissa
    • Azionamento: direttamente
    • Comando: rotativo frontale, comando a motore
    • RCD: con
    • A: 150mm
    • La: 600mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Design versatile per configurazioni a 3 o 4 poli.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie all'installazione fissa.
    • Controllo semplice ed efficiente con comandi rotativi e a motore.
    • Protezione affidabile con RCD incluso.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS