pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20008BA02 TELAIO FRONTALE GIREVOLE H1600/B800 - 8PQ20008BA02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4042948161296

Codice prodotto

SIE8PQ20008BA02

Cod. produttore

8PQ20008BA02

Produttore

SIE

    Mostrina copriforo orientabile A: 1600mm La: 800mm

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Sistema modulare, adattabile a quasi tutte le esigenze.
    • Compatibilità con diverse tecniche d'installazione e accessori.
    • Software di configurazione SIMARIS per pianificazione e documentazione.
    • Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti.
    • Segregazione interna fino a 4b realizzata con componenti standard.
    • Collegamento e installazione degli apparecchi semplificati.
    • Portapparecchi regolabili in profondità per numerose opzioni di installazione.
    • Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001.

    Vantaggi per il cliente:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione grazie al software SIMARIS.
    • Risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione.
    • Riduzione del derating e maggiore disponibilità dell'impianto.
    • Numerose possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
    • Soluzioni premontate realizzabili in tempi brevi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS