SIEMENS - SIE8PQ20006BA01 TELAIO FRONTALE GIREVOLE H1800/B600 - 8PQ20006BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948161302
Codice prodotto
SIE8PQ20006BA01
Cod. produttore
8PQ20006BA01
Produttore
SIE
- Distribuzione dell'energia fino a 4 000 A.
- Struttura modulare flessibile per adattarsi a diverse esigenze.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto nella pianificazione e documentazione.
- Sistema di ventilazione progettato per prevenire surriscaldamenti.
- Forma della segregazione interna realizzabile fino a 4b con componenti standard.
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi.
- Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta.
- Riduzione del derating grazie a un'adeguata gestione del calore.
- Interfaccia di installazione versatile con una varietà ridotta di componenti.
- Soluzioni premontate disponibiliin tempi brevi per soddisfare le necessità.
MoStrina copriforo orientabile A: 1800mm, La: 600mm
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.


