pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ12084BA01 STRUTTURA H2000/B800/P400 - 8PQ12084BA01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

772 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948167861

Codice prodotto

SIE8PQ12084BA01

Cod. produttore

8PQ12084BA01

Produttore

SIE

    Sivacon S4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la realizzazione di una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4.000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Struttura La: 800mm, P: 400mm
    • Certificazione di omologazione di tipo per apparecchi di manovra
    • Supporto software SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
    • Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
    • Facile collegamento e installazione degli apparecchi
    • Portapparecchi regolabili per diverse possibilità di installazione
    • Produzione flessibile certificata ISO 9001 con soluzioni premontate

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
    • Facilità di personalizzazione per soddisfare diverse esigenze di distribuzione dell'energia
    • Tempi di consegna molto brevi per soluzioni premontate in varie varianti costruttive

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS