SIEMENS - SIE8PQ12068BA01 STRUTTURA H2000/B600/P800 - 8PQ12068BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
689 Kg CO₂-eq
EAN
4042948167854
Codice prodotto
SIE8PQ12068BA01
Cod. produttore
8PQ12068BA01
Produttore
SIE
- Struttura La: 600mm, P: 800mm
- Supporta un sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Facile collegamento e installazione degli apparecchi
- Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione
- Certificazione secondo ISO 9001 per soluzioni premontate in diverse varianti costruttive
- Il software di configurazione SIMARIS aumenta la sicurezza nella pianificazione e risparmia tempo
- Riduzione del derating grazie a un sistema di ventilazione efficiente
- Flessibilità estrema per adattarsi a quasi tutte le esigenze di distribuzione dell'energia
- Possibilità di ottenere soluzioni premontate in tempi di consegna brevi
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per la distribuzione sicura e omogenea dell'energia fino a 4 000 A.


