pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ12014BA02 STRUTTURA DEL QUADRO A2000/L1000/P400 - 8PQ12014BA02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948170601

Codice prodotto

SIE8PQ12014BA02

Cod. produttore

8PQ12014BA02

Produttore

SIE

    SIVACON S4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON progettato per una distribuzione dell’energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Struttura La: 1000mm
    • Dimensioni P: 400mm
    • Compatibile con molteplici accessori per diverse tecniche d'installazione
    • Configurabile tramite il software SIMARIS configuration per una pianificazione e documentazione efficiente
    • Sistema di ventilazione progettato per impedire surriscaldamenti e concentrazioni di calore
    • Realizzazione della forma della segregazione interna fino a 4b tramite componenti standard
    • Struttura semplificata per il collegamento e l'installazione degli apparecchi
    • Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità d'installazione
    • Produzione flessibile certificata ISO 9001 con soluzioni premontate disponibili in tempi brevi

    Vantaggi per i clienti:

    • Incremento della sicurezza nella pianificazione grazie a SIMARIS configuration
    • Risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione dell'impianto
    • Disponibilità costante dell’impianto grazie a un sistema di ventilazione efficiente
    • Moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
    • Soluzioni personalizzabili realizzatein tempi di consegna brevi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS