SIEMENS - SIE8PQ12008BA01 STRUTTURA H2000/B350/P800 - 8PQ12008BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
689 Kg CO₂-eq
EAN
4042948179741
Codice prodotto
SIE8PQ12008BA01
Cod. produttore
8PQ12008BA01
Produttore
SIE
- Struttura La: 350mm, P: 800mm
- Certificazione di omologazione di tipo per apparecchi di manovra
- Software di configurazione SIMARIS per una pianificazione sicura
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Certificazione ISO 9001 per la produzione flessibile
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione delle offerte e documentazione.
- Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto grazie a un sistema di ventilazione efficiente.
- Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi di manovra.
- Moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti grazie a portapparecchi regolabili.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive, con tempi di consegna rapidi.
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


