SIEMENS - SIE8PQ10104BA01 PARETI LATERALI ZOCCOLO H100/P400 - 8PQ10104BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lato anteriore/posteriore base
Larghezza - 12 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
4042948160879
Codice prodotto
SIE8PQ10104BA01
Cod. produttore
8PQ10104BA01
Produttore
SIE
Tipologia:
Lato anteriore/posteriore base
Larghezza:
12 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
12 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Codice RAL (simile):
5020
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
- Copertura laterale dello zoccolo A: 100mm
- P: 400mm
- Certificato di omologazione di tipo
- Capacità di distribuzione fino a 4.000 A
- Struttura modulare
- Compatibilità con molteplici accessori
- Certificato secondo ISO 9001
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempo assai breve.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


