SIEMENS - SIE8PQ10100BA02 ZOCCOLO CON PARETI FRONTALI H100/B850 - 8PQ10100BA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 850 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
78 Kg CO₂-eq
EAN
4042948179345
Codice prodotto
SIE8PQ10100BA02
Cod. produttore
8PQ10100BA02
Produttore
SIE
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
850 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
850 mm
Codice RAL (simile):
5020
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
- Capacità di distribuzione: Fino a 4 000 A.
- Struttura modulare: Adattabile a quasi tutte le esigenze.
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per la pianificazione e documentazione.
- Sistema di ventilazione: Efficiente per prevenire surriscaldamenti.
- Segregazione interna: Fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Certificazione: Flexibile e certificato secondo ISO 9001.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione dell'impianto.
- Riduzione del derating e maggiore disponibilità dell'impianto grazie al sistema di ventilazione studiato.
- Facilità nel collegamento e installazione degli apparecchi.
- Numerose possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità.
- Soluzioni premontate realizzabili in tempi brevi con diverse varianti costruttive.
Angolari Zoccolo Con Copertura A
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


