SIEMENS - SIE8PQ10100BA01 ZOCCOLO CON PARETI FRONTALI H100/B350 - 8PQ10100BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 350 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
4042948179352
Codice prodotto
SIE8PQ10100BA01
Cod. produttore
8PQ10100BA01
Produttore
SIE
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
350 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
350 mm
Adatto per armadi di profondità:
-99999 mm
Codice RAL (simile):
5020
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
- Capacità di distribuzione: fino a 4 000 A
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per supporto dalla pianificazione alla documentazione
- Sistema di ventilazione: progettato per evitare surriscaldamenti
- Forma della segregazione interna: fino a 4b con componenti standard
- Facilità di installazione: struttura semplificata per collegamento e installazione apparecchi
- Flessibilità di produzione: soluzioni premontate in diverse varianti costruttive, certificato ISO 9001
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
- Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Possibilità di forniture rapide grazie al concetto di produzione flessibile
Angolari zoccolo con copertura A
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


