pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR65235LV45 VENT FILTRO,146M3,223X223,230V,IP55 - 8MR65235LV45

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948185810

Codice prodotto

SIE8MR65235LV45

Cod. produttore

8MR65235LV45

Produttore

SIE

Ventilatore con filtro

Il ventilatore con filtro garantisce la climatizzazione di sistema SIVACON 8MR per un funzionamento privo di disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici.

Dettagli tecnici:

  • Apertura: B: 223 mm, H: 223 mm
  • RAL 7035
  • IP55
  • Flusso di aria: 147 m3/h
  • Ue AC: 230 V

Vantaggi per il cliente:

  • Assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici anche in condizioni ambientali gravose.
  • Impedisce la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo.
  • Protegge da anomalie di funzionamento conseguenti.
  • Portfolio che include ventilatori con filtro, dispositivi di raffreddamento e riscaldamento fino ai termostati.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS