pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR65235LV30 VENT FILTRO,115M3,177X177,230V,IP55 - 8MR65235LV30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 105.12 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 204 mm

  • Larghezza - 204 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948185797

Codice prodotto

SIE8MR65235LV30

Cod. produttore

8MR65235LV30

Produttore

SIE

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

105.12 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

204 mm

Larghezza:

204 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

Con filtro:

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

96 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

20 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero RAL:

7035

ventilatore con filtro, Apertura: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP55, flusso di aria: 105 m3/h Ue AC: 230 V

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS