SIEMENS - SIE8MR64236LV45 VENT FILTRO,146M3,223X223,230V,IP54,EMC - 8MR64236LV45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948185957
Codice prodotto
SIE8MR64236LV45
Cod. produttore
8MR64236LV45
Produttore
SIE
Ventilatore con filtro
La climatizzazione di sistema SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
- Apertura: B: 223 mm, H: 223 mm
- RAL 7035
- IP54
- EMC
- Flusso di aria: 160 m3/h
- Ue AC: 230 V
Vantaggi per il cliente:
- Impediscela formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo.
- Protegge da anomalie di funzionamento conseguenti.
- Il portfolio spazia dai ventilatori con filtro ai dispositivi di raffreddamento e riscaldamento fino ai termostati.
- Possibilità di impiegare armadi ventilati in locali tecnici per assicurare la climatizzazione di sistema mediante la convezione naturale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


