pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR64236LV41 VENT FILTRO,230M3,223X223,230V,IP54,EMC - 8MR64236LV41

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR64236LV41 VENT FILTRO,230M3,223X223,230V,IP54,EMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Incasso a parete -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIVACON 8MR6

EAN

4042948185971

Codice prodotto

SIE8MR64236LV41

Cod. produttore

8MR64236LV41

Produttore

SIE

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

249.84 m³/h

Potenza nominale:

45 W

Esecuzione EMC:

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Larghezza:

250 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

120 mm

ventilatore con filtro, Apertura: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54, EMC, flusso di aria: 250 m3/h, Ue AC: 230 V Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.