SIEMENS - SIE8MR64236LV30 VENT FILTRO,115M3,177X177,230V,IP54,EMC - 8MR64236LV30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Incasso a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042948185933
Codice prodotto
SIE8MR64236LV30
Cod. produttore
8MR64236LV30
Produttore
SIE
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Incasso a parete:
sì
Eseguito come ventilatore inseribile:
no
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
114.84 m³/h
Potenza nominale:
20 W
Esecuzione EMC:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Larghezza:
204 mm
Altezza:
204 mm
Profondità:
90 mm