pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR64235VL41 SIVACON DACHLUEFTER - 8MR64235VL41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 240 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 287 mm

  • Larghezza - 287 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869503110

Codice prodotto

SIE8MR64235VL41

Cod. produttore

8MR64235VL41

Produttore

SIE

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

240 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

287 mm

Larghezza:

287 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

174 mm

Ventilatore da tetto:

sì

Potenza nominale:

45 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero RAL:

7035

    Ventilatore per lato superiore

    Il ventilatore per lato superiore è progettato per la climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR, garantendo il funzionamento ottimale degli apparecchi elettrici ed elettronici installati all'interno del quadro.

    Dettagli tecnici:

    • Apertura: B: 223 mm, H: 223 mm
    • Colore: RAL 7035
    • Protezione: IP54
    • Flusso d'aria: 240 m3/h
    • Ue AC: 230 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura il funzionamento senza disturbi anche in condizioni ambientali gravose.
    • Previene la formazione di condensa e danneggiamenti dovuti al gelo.
    • Può essere utilizzato in sinergia con una gamma di dispositivi di climatizzazione, inclusi ventilatori, condizionatori, riscaldatori e termostati.
    • Include opzioni per locali tecnici attraverso la convezione naturale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS