pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR64235LV30 VENT FILTRO,115M3,177X177,230V,IP54 - 8MR64235LV30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Incasso a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948185544

Codice prodotto

SIE8MR64235LV30

Cod. produttore

8MR64235LV30

Produttore

SIE

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

114.84 m³/h

Potenza nominale:

20 W

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Larghezza:

204 mm

Altezza:

204 mm

Profondità:

96 mm

ventilatore con filtro, Apertura: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, flusso di aria: 115 m3/h Ue AC: 230 V

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS