SIEMENS - SIE8MR64235DE08 CONDIZ. DA TETTO,820W,230V - 8MR64235DE08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042948186220
Codice prodotto
SIE8MR64235DE08
Cod. produttore
8MR64235DE08
Produttore
SIE
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
820 W
Larghezza:
340 mm
Altezza:
340 mm
Profondità:
600 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS