pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR64232LV60 VENT FILTRO,580M3,292X292,230V,IP54 - 8MR64232LV60

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in DC - -99999...0 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948185636

Codice prodotto

SIE8MR64232LV60

Cod. produttore

8MR64232LV60

Produttore

SIE

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in DC:

-99999...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

579.96 m³/h

Potenza nominale:

64 W

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7032

Larghezza:

323 mm

Altezza:

323 mm

Profondità:

155 mm

ventilatore con filtro, Apertura: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7032, IP54, flusso di aria: 580 m3/h Ue AC: 230 V

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS