SIEMENS - SIE8MR64232LV45 VENT FILTRO,160M3,223X223,230V,IP54 - 8MR64232LV45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 159.84 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4042948185568
Codice prodotto
SIE8MR64232LV45
Cod. produttore
8MR64232LV45
Produttore
SIE
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
159.84 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Incasso a parete:
sì
Con filtro:
sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
108 mm
Ventilatore da tetto:
no
Potenza nominale:
18 W
Eseguito come ventilatore inseribile:
no
Ventilatore di circolazione:
no
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Numero RAL:
7032
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


