SIEMENS - SIE8MR64115LV41 VENT FILTRO,250M3,223X223,230V,IP54 - 8MR64115LV41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Incasso a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042948185599
Codice prodotto
SIE8MR64115LV41
Cod. produttore
8MR64115LV41
Produttore
SIE
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Incasso a parete:
sì
Eseguito come ventilatore inseribile:
no
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
249.84 m³/h
Potenza nominale:
43 W
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Larghezza:
250 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
126 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS