SIEMENS - SIE8MR64006GV30 FILTRO DI SCARICO 177X177MM,IP54 EMC - 8MR64006GV30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Incasso a parete - sì
Eseguito come ventilatore inseribile - no
Ventilatore da tetto - no
Con filtro - sì
Esecuzione EMC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042948185988
Codice prodotto
SIE8MR64006GV30
Cod. produttore
8MR64006GV30
Produttore
SIE
Incasso a parete:
sì
Eseguito come ventilatore inseribile:
no
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Esecuzione EMC:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Larghezza:
204 mm
Altezza:
204 mm
Profondità:
32 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS