pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR22101A ACC. ALIM LAMP. LED AC LATO IN - 8MR22101A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Altro

  • Con presa di corrente - no

  • Con fotocellula - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore/presa mobile

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869475554

Codice prodotto

SIE8MR22101A

Cod. produttore

8MR22101A

Produttore

SIE

Tipo lampada:

Altro

Con presa di corrente:

no

Con fotocellula:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Altro

Con interruttore on/off:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Accessori lampada LED 025 presa AC per lato ingresso bianco

    Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità con il sistema SIVACON 8MF / 8MR
    • Testato per l'uso interno del quadro
    • Previene disturbi nei dispositivi elettrici ed elettronici
    • Protezione contro la formazione di condensa e danni da gelo
    • Opzioni che includono ventilatori con filtro, condizionatori e riscaldatori

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura un funzionamento affidabile in condizioni ambientali gravose
    • Riduce il rischio di guasti funzionali dovuti a condizioni climatiche avverse
    • Facilita la climatizzazione naturale in locali tecnici con quadri aerati

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS