pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR22011B LAMPADA LED 24-48V DC FISS.A VITE - 8MR22011B

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Con presa di corrente - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore/presa mobile

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869475547

Codice prodotto

SIE8MR22011B

Cod. produttore

8MR22011B

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

5 W

Con presa di corrente:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

351 mm

Con fotocellula:

no

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

lampada LED con interruttore fissaggio a vite DC 24-48 V

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS