pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR22001A LAMPADA LED 100-240V AC FISS.MAGN. - 8MR22001A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 351 mm

  • Con presa di corrente - no

  • Con fotocellula - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869475516

Codice prodotto

SIE8MR22001A

Cod. produttore

8MR22001A

Produttore

SIE

Potenza della lampada:

5 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

351 mm

Con presa di corrente:

no

Con fotocellula:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Magnetico

Con interruttore on/off:

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Lampada LED 025 fissaggio magnetico

La climatizzazione di sistema SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose.

Dettagli tecnici:

  • AC 100-240 V
  • SIVACON 8MR

Vantaggi per il cliente:

  • Impedisce la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo.
  • Protegge da anomalie di funzionamento conseguenti.
  • Portfolio che spazia dai ventilatori con filtro ai dispositivi di raffreddamento e riscaldamento fino ai termostati.
  • Possibilità di impiegare armadi ventilati in locali tecnici per assicurare la climatizzazione di sistema mediante la convezione naturale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS